カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(2,224)
- KANA(片山チエン)(286)
- MAZDA(マツダ)(174)
- ミツビシ(155)
- ERECTA(エレクター)(81)
- イトーキ(62)
- エスコ(55)
- 日本継手(旧:JFE継手)(48)
- NACHI(不二越)(33)
- ニッサン(31)
- トヨタ(27)
- MSソリューションズ(25)
- メディアカバーマーケット(24)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](22)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- PGA(21)
- 三菱ふそう(21)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d76」の検索結果
特価

CD Series(CDQ2D40-76DCMZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-76AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)76クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-76Z)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)76クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-76DCMZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズD4
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ハイストッパシリンダ (RSH20~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA32)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1D50-300~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300
ものさしくん (CE1D32-75~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75
ものさしくん (CE1D32-2~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ものさしくん (CE1D32-150~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1D32-125~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125
ものさしくん (CE1D32-100~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1D50-500~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)500
ものさしくん (CE1D40-2~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ものさしくん (CE1D40-175~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D40-150~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
ものさしくん (CE1D32-175~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D20-50~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1D20-2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
ものさしくん (CE1D20-100~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100