カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- KTC(5)
- KSフィルター(5)
- ATEN(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- シグマ光機(4)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- サンコー(三甲)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NTB(2)
- 山本電機製作所(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d7p-3」の検索結果
特価

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック (MHS3-32D~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P1)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P2)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-52P1)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52P2)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P2)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷
S Series(SS5Y7-12P1)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き取出位置(U) U側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-12P1)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から10日以内出荷管接続口径(-) Φ8コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10P2
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷