カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- THK(47)
- CKD(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- StarTech.com(20)
- KTC(17)
- エスコ(5)
- KSフィルター(5)
- OKUTANI(5)
- オーム電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 和信化学工業(4)
- SAMTEC(4)
- 大阪魂(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- DXアンテナ(3)
- ビデオセンシング(3)
- ケービデバイス(3)
- ブランドをもっと見る
「d8p-2」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2R)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
エアチャック(平行開閉形) MHF2-8
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) MHF2-8
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P2)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51P1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y5-12P2)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P2)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷