カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(55)
- MAZDA(マツダ)(5)
- RUPES(3)
- ミヤコ自動車(2)
- TRW(2)
- イスカル(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SPG(1)
- JTC(1)
- KITACO(1)
- ニッサン(1)
- brembo(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- MH CONNECTORS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「da-9b」の検索結果

平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック MHSH3
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS20
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS25
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF125)
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA
SMC¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)25オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置両側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L40)
SMC¥47,980税込¥52,7781個22日以内出荷から25日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵