カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- STMicro(36)
- コガネイ(24)
- FIIO(7)
- INFINEON(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- MICROCHIP(2)
- Arduino(2)
- ラディウス(2)
- Seeed Studio(2)
- エスエスエーサービス(2)
- AZLA(アズラ)(2)
- GROUND ZERO(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- SILICON LABS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「dac32」の検索結果
特価

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C32~)
SMC¥6,192~税込¥6,811~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32~)
SMC¥7,722~税込¥8,494~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2C32~)
SMC¥5,895~税込¥6,485~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TF-】
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32TN-】
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32TN-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C32TF-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-198RDH
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-177DAH
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-147RAL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-145RDL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-140DDH
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-140DBH
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-120DDL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-107RAL
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-198RBH
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-198DCL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-178RCL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-177RAH
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-159RBL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-155RAL
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-150RDL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-150RBL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-149RCH
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-147RAH
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-145RBL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-140RDH
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-128DCL
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-127RAH
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-127DAH
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-108RCL
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形