カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
- メカニカル部品(74)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- EBM PAPST(46)
- RS PRO(34)
- 三菱電機(32)
- Haier(ハイアール)(29)
- リオン(29)
- フエニックス・コンタクト(29)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- マスプロ電工(24)
- MOXA(23)
- NETGEAR(20)
- TDKラムダ(19)
- エスコ(17)
- StarTech.com(16)
- TOA(15)
- AMPHENOL(15)
- サン電子(14)
- カナレ電気(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「db-25」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-250CM
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
電動アクチュエータ LEY32DB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
電動アクチュエータ LEY25DB
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25R
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
C95/C95D - ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-250F
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25TN)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TN
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPT
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-30F
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDB)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TNR
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TN
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25TN)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DB
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...