カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TOA(7)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • カイセ(1)
  • 昭和測器(1)
  • KENWOOD(1)
  • ワルター(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • 永進テクノ(1)
  • Texas Instruments(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • PLANET Technology(1)
  • HUA XIA HENG TAI(1)
  • タイテックス(1)
  • FNIRSI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db2a30」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増圧弁 VBA-X3239 SMC

    増圧弁 VBA-X3239

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
    用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
  • OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMC

    OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル

    SMC
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
  • ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40F-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
    チューブ内径(Φmm)40