カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db2a20」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)

    ムラキ
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状2材質(シャンク)スチール
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    8,398税込9,238
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,800税込6,380
    1個
    当日出荷
    音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115
  • SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKD

    SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)

    CKD
    24,888税込27,377
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数2
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • Belimo ダンパーアクチュエータ Belimo

    Belimo ダンパーアクチュエータ

    Belimo
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートランスベクター KOGI

    フロートランスベクター

    KOGI
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
    用途ブロー:切粉、清掃、水切り使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
  • アナログテスター カスタム

    アナログテスター

    カスタム
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。
    用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)交流電圧(V)10/50/250/1000抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W

    RS PRO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m

    WURTH ELEKTRONIK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-08
  • 4K HDMI(DVI)1入力2分配器 イメージニクス

    4K HDMI(DVI)1入力2分配器

    イメージニクス
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
    付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。幅(mm)100高さ(mm)25質量(g)約550奥行(mm)150電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4電源DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他最大解像度4K入力端子【音声】-10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)出力端子【音声】-10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)・-10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 GbpsHDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K音声【音声周波数特性/S/N比】20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、【音声クロストーク/歪率】80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、【音声サンプリング周波数】デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz・リニアPCM方式エンベデット時 :24 bit 48 kHz リニアPCM方式、【最大音声レベル】入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)・出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)HDMI規格HDMI 2.0、HDMI 1.4HDR対応あり
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • プロセスバルブ (VNA3~) SMC

    プロセスバルブ (VNA3~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA3ポート数2管接続口径(20A) 3/4
  • オーディオ専用ディスクリートオペアンプ LUXSONIX

    オーディオ専用ディスクリートオペアンプ

    LUXSONIX
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    FET入力オーディオ専用ディスクリートオペアンプ 高性能を追求せず、シンプルな回路で設計自由度を広げ、狙った音質にチューニングしやすくすることを目指したオーディオ専用ディスクリートオペアンプです。 TROP-009は、TROP-001、TROP-006MFに続く3番目に開発されたディスクリートオペアンプです。前2モデルとの大きな違いは、シングルオペアンプからデュアルオペアンプになったことで、多くのオーディオ機器で使用されているICオペアンプとの交換が容易になりました。デュアル化に伴い、TROP-006MFよりも回路のダウンサイジングが図られています。 ピン配置は、+入力(3/5ピン)、-入力(2/6ピン)、出力(1/7ピン)、Vcc(8ピン)、Vee(4ピン)です。 オーディオ回路は基本的な特性を良くすれば良い音が得られると考えがちですが、部品の銘柄や基板の材質、トランジスタに流れる電流の増減でも音は変化します。すなわち、何を変えても音は変わるので、そのアレンジこそが音質チューニングであり、上手く仕上げれば良い音になります。このような考えに基づいて開発されたTROP-009は、モノリシックオペアンプや他のディスクリートオペアンプとは異なる特長を持ったオーディオ専用のオペアンプに仕上がっています。
    仕様【THD+N】0.03%以下(クリッピングパワー、20Hz~20kHz、Av=6dB、600Ω負荷)【残留ノイズ】1.5μV以下(A補正、入力ショート、ユニティゲイン)【fT】2MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.7×9.7×2(基板単体)電源電圧(V)±5~±15オフセット【出力DC】±50mV以下(ユニティゲイン)消費電流11mA(typ)(VCC/VEE±12V)、8mA(typ)(VCC/VEE±5V)ゲイン[推奨]0dB~+26dB(非反転ゲイン)スルーレート(V/μs)±10(VCC/VEE±12V)
  • コンパクトスピーカ 60W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 60W黒

    TOA
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08B スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W白 TOA

    コンパクトスピーカ 60W白

    TOA
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。優れたデザインにより多様な建築意匠に馴染むため、様々なシーンで最適な設置が可能です。付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。簡単に仮固定できるため、調整や配線時に両手を使え、優れた作業性を提供します。
    付属品スピーカー金具…1、ベース金具…1、ベース金具カバー…1、金具組立ねじ・ナット…一式仕様別売品:アダプター金具:HY-F08W、スピーカースタンド:ST-34B ※設置にはK&M社製アダプター19780もしくは19610が必要です。質量(kg)5.2寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具:圧延鋼板 t4.5 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、ベース金具カバー:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)周波数クロスオーバー:3kHz周波数特性50Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子プッシュターミナルスピーカーL級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)、低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル91dB(1W、1m) 半自由音場設置時定格入力60W音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W黒 TOA

    コンパクトスピーカ 60W黒

    TOA
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:アルミ 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω)、連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
  • コンパクトスピーカ 60W白 TOA

    コンパクトスピーカ 60W白

    TOA
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトな2ウェイスピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品U字金具…1、スピーカー金具…2、金具組立ねじ一式、端子カバー取付ねじ…4質量(kg)5.5寸法251(W)×392(H)×216(D)mm形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲-10℃~+50℃仕上エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:アルミ ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、U字金具、スピーカー金具:ステンレス t3 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数クロスオーバー:3kHz保護等級IPX4周波数特性70Hz~20kHz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス8Ω、170Ω(60W)、330Ω(30W)、670Ω(15W)、3.3kΩ(3W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mmスピーカー低域用:20cmPPコーン型、高域用:25mmドームツイーター、L級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルの測定で92dB(A)以上)指向角(°)水平:100°、垂直:100°設置場所屋内、軒下指向性W(0°以上30°未満 Q=5、30°以上60°未満 Q=3、60°以上90°以下 Q=0.8)出力レベル90dB(1W、1m) 半自由音場設置時入力ノイズ(計容)定格ノイズ:90W(8Ω) 連続プログラム:180W(8Ω)定格入力60W(100Ω)音響パワーレベル(dB)90
  • CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) 2 端面溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
  • 耐雷型電源供給器 日本アンテナ

    耐雷型電源供給器

    日本アンテナ
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
    付属品予備ヒューズ1個、ステンバンド2個仕様●サージ減衰量:(1)平衡 30dB以上(接地間)、(2)不平衡 20dB以上(線間)●出力電圧偏差:31.5V以下(無負荷時)、30V±3%(2A負荷時)●電圧変動率:8%以下(2次電圧)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC30(公称値)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0~3周波数50/60Hz絶縁耐圧AC10kV以上(入力~出力・接地間)、AC3kV以上(出力~接地間)入力電流(A)1.1以下効率85%以上耐雷サージ1.2/50μsサージ電圧30kV以上(入力~接地間)
  • 超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付) エフティーエス

    超音波厚さ計(プローブYGM5-10L付)

    エフティーエス
    539,800税込593,780
    1台
    4日以内出荷
    防塵・防水の堅牢ハウジング(IP66)。 ネガティブスクエアウェーブパルサー送信最大350Vのハイパワーモデル。 周波数:0.5~20MHzのブロードバンド、各周波数に合わせたナローバンドと、使用用途に合わせたフィルター設定が可能。 直観的インターフェースにより簡単操作。 利き手に関係なく操作でき、アウトドアモードで屋外も対応。
    用途パイプ等の厚さ測定仕様PRF:200Hz、ダンピング:50/1000Ω 2レベル(プローブにオートフィット)、A/Dサンプリングレート:240MHz/10bit、帯域幅:0.5~20MHz(-3dB)、フィルタ:1~4MHz/0.5~10MHz/2~20MHz/1MHz/2.5MHz/4MHz/5MHz/10MHz/13MHz/15MHz/20MHz 11レベルタイプスクエアパルス、スパイクパルス電圧(V)50~350(送信)チャンネル数1測定方法標準(S-B1)、エコーtoエコー(B1-B2)、スルーコーティング測定検波方式マイナス、プラス、全波、RFパルス幅50~500ns(スクエアパルス)、≦40ns(スパイクパルス)ゲイン0~110dB、step:0.5/2/6/12dBコネクタタイププローブ:LEMO 00
  • アナログテスター CX-04MBN ナリカ

    アナログテスター CX-04MBN

    ナリカ
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載
    付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)直流電圧(V)10/50/250/500電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA
  • ポータブルCDプレーヤー DM13 BT FIIO

    ポータブルCDプレーヤー DM13 BT

    FIIO
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。
    付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2Aバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
  • パイプクミタテ BIGM(丸山製作所)

    パイプクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    規格31~33フクム図解NoBC233MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35、BC263SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 パイプクミタテ_No.29、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.51、KC230RS-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、KC23RXG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、MB260L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、BC26MAL エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.36、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30A、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66など
  • コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティック

    コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ

    OCアコースティック
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    。コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    規格WB16-104部品名称Oリング図解NoBCS263SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.11、DB21D-1 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.2、MS053D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.26、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.11、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MS5910D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.31、LBC233UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.12、BC26M エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.12、ADS26AS エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 Oリング_No.12、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品Oリング_No.11、MJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナなど
  • コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティック

    コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ

    OCアコースティック
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しま
    仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:シャンパン/ホワイト●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されアズワン品番65-8884-31
  • コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ OCアコースティック

    コンセントスピーカー コンスピ OCシリーズ

    OCアコースティック
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    コンセントスピーカー「コンスピ」は、直接コンセントに差し込んで音楽を楽しむ新感覚のBluetoothスピーカーです。充電ケーブル、電源ケーブル、取り付け器具などの何となく目障りなモノが一切必要ありません。お部屋に余裕が生まれ、清潔でシンプルな空間に変わります。コンパクトなのに高音質・ダイナミックな2インチフルレンジスピーカー。オーディオシミュレーターであらゆるデザインを分析。コンパクトなサイズに適したカスタムメイドユニットを搭載し、チューニングを幾度となく繰り返しました。バランスのとても良いクリアな音質を実現しました。最良のデザインと機能性・米国カリフォルニア州オレンジカウンティでプロダクトデザイン。4つのカラーバリエーションから、お部屋のインテリアに合ったモデルを選べます。シンプルで繊細なトーンにも、派手で個性的なトーンにも、ぴったりのモデルをご用意しました。Bluetooth5.1搭載・ Bluetooth(ブルートゥース)規格で現在(2020年)最先端技術を採用。お部屋中にワイヤレスが行き渡り、通信の干渉も限りなく抑えますので安心してご利用頂けます。パーティーモード・「コンスピ」を複数お持ちの場合はパーティーモードを使えます。最大10個までの「コンスピ」を同時に再生できるので、さらに臨場感のある音声で映画なども楽しめます。充電用USB Type-Aポート付き・スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。便利で簡単な操作・音楽の音量、再生、一時停止等の操作は接続されたデバイス上で行えます。また「always on」機能を搭載していますので、接続されたデバイスがBluetoothの範囲内にあるだけで、いつでもお気に入りの音楽やポッドキャストを楽しめます。
    仕様●スピーカー:1×52mm フルレンジ●アンプパワー:5W RMS●周波数帯域(約):20Hz to 20KHz●システム音圧レベル:80dB SPL @1W 1meter●電力要件:AC100~240V 50/60Hz●Bluetoothバージョン:5.1●オーディオ形式:A2DP/AVRCP●カラー:チャコールグレイ/ブラック●本体サイズ(約):幅9.2×奥6.3×高8.5cm●重量(約):220g●付属品:取扱説明書、安全性+保証ガイド●保証期間:1年●注意事項●▼スピーカー内部に充電バッテリーは内蔵されていません。●▼本製品はコンセントから電力を給電して使用する機器です。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8884-32
  • Radiall RFアッテネータ RADIALL

    Radiall RFアッテネータ

    RADIALL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • シリアルケーブル 20m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 20m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 20 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:20m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8168アズワン品番65-7449-74
  • 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 1m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    60,980税込67,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 1000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.19 dB●長さ:1m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7375-63
  • 同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル RP-SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

    WURTH ELEKTRONIK
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RPSMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-174/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-174/U、ストレート RP SMA ジャック付き、ストレート MMCX プラグ周波数は最大 1 GHz、インピーダンスは 50 Ω、挿入損失は最大 0.35 dB です。ケー
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5975アズワン品番65-7464-20
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    71,980税込79,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 2000 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●使用温度範囲:-20 → +80 ℃アズワン品番65-7380-16
  • 同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMA SMA バルクヘッド 2m

    WURTH ELEKTRONIK
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:2.3 dB●長さ:2m●動作温度 Min:-20℃●コード番号:206-9014アズワン品番65-7375-71
  • 同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル SMB SMB バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    64,980税込71,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:SMB●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMB●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.37 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20 → +80 ℃●コード番号:205-3682アズワン品番65-7427-65
  • フォノイコライザーアンプ TRIODE

    フォノイコライザーアンプ

    TRIODE
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷
    フォノイコライザーアンプ。TRX-EQ7は、いま人気が急上昇しているアナログレコードを手軽に楽しんでいただけるフォノイコライザーです。前身モデルのTRX-EQ6より増幅ゲインが約10dB大きくなりより使いやすくなりました。ゲインを上げるとノイズの影響が目立つようになりますが、 電源部を電源アダプター方式として筐体の外に出すことにより増幅ゲインアップとノイズの低減を両立しています。PHONO入力を備えていないプリメインアンプ(プリアンプ)でもTRX-EQ7を接続することによりアナログレコードプレーヤーを接続しお楽しみいただけます。 また、MM型カートリッジのみに対応したPHONO入力のプリメインアンプ(プリアンプ)も、TRX-EQ7をLINE入力に接続すればMC型カートリッジも楽しめるようになります。
    付属品専用電源アダプター仕様MC回路:FET A級増幅、RIAA偏差:±0.5dB (20Hz~20kHz)、チャンネルセパレーション:70dB、入力負荷抵抗:MM 47kΩ/MC 2Ω~47Ω、全高調波歪率:0.00025、回路型式:半導体回路電源専用電源アダプター(DC36V/1A)本体質量(kg)1出力インピーダンス(Ω)300入力感度MM 2.5mV/MC 0.25mV本体サイズ(mm)横90×奥行230×高100入力端子1系統出力端子1系統ゲインMM 46dB/MC 64dB