カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TRUSCO(2)
- キースプランニング(4)
- ユニカ(1)
- 長谷川工業(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dbg4」の検索結果
特価
関連キーワード

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG40)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から50日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:40mm
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から18日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG40TF)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)90クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
角形チューブ形エアシリンダ MDBG4
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG40TN
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)450クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBG40-2~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG40-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG40)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBG40)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBG40)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG40TF)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)25クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら