MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBG40)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBG40) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ジャバラ
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ジャバラ
ポートねじの種類
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38685955MDBBG40-25-RL25なし(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685964MDBBG40-125-RN125なし(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685973MDBBG40-200-HN200なし(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685982MDBBG40-200-RN200なし(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38685998MDBBG40-200-RL200なし(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686007MDBBG40-125-HN-A93125なし(-) RcD-A93(-) 2ヶ付
¥23,050
¥20,980
¥23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686016MDBBG40-200-HN-M9BZS200なし(-) RcD-M9BZ(S) 1ヶ付
¥23,710
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686025MDBBG40-500-RN500なし(-) Rc(-)なし(-)2ヶ付
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686034MDBBG40-50-RL-M9BL50なし(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥25,470
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686043MDBBG40-100-RN-M9BL100なし(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥25,580
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686052MDBBG40-90-RN-M9BWL90なし(-) RcD-M9BWL(-) 2ヶ付
¥26,130
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686068MDBBG40-100-RL-M9BWL100なし(-) RcD-M9BWL(-) 2ヶ付
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686077MDBBG40-200-RN-M9NW200なし(-) RcD-M9NW(-) 2ヶ付
¥26,790
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686086MDBBG40-125-RL-M9BWL125なし(-) RcD-M9BWL(-) 2ヶ付
¥27,010
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686095MDBBG40-230-HN-M9BWZ230なし(-) RcD-M9BWZ(-) 2ヶ付
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686104MDBBG40-400-RN-M9B400なし(-) RcD-M9B(-) 2ヶ付
¥28,880
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686113MDBBG40-75-HN-M9NSDPC75なし(-)RcD-M9NSDPC(-)2ヶ付
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686122MDBBG40-100-RL-M9BM3100なし(-)RcD-M9BM(3)3ヶ付
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686138MDBBG40-400-RN-M9BL400なし(-) RcD-M9BL(-) 2ヶ付
¥29,540
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686147MDBBG40-175-HN-M9NW3175なし(-)RcD-M9NW(3)3ヶ付
¥29,980
¥27,980
¥30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686156MDBBG40-400-HL-M9BWL400なし(-) RcD-M9BWL(-) 2ヶ付
¥30,640
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686165MDBBG40-500-RN-M9BW500なし(-) RcD-M9BW(-) 2ヶ付
¥30,750
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686174MDBBG40-300-WL-A93300なし(-) RcD-A93(-) 2ヶ付
¥31,900
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38686183MDBBG40-200J-HN-M9BW200(J) ナイロンターポリン(-) RcD-M9BW(-) 2ヶ付
¥31,960
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする