カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(326)
  • KEMET(259)
  • Panasonic(パナソニック)(229)
  • omron(オムロン)(150)
  • WURTH ELEKTRONIK(125)
  • VISHAY(70)
  • MURATA(村田製作所)(65)
  • RS PRO(65)
  • エスコ(64)
  • BOURNS(60)
  • MAC8(マックエイト)(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • TRACO POWER(47)
  • 三菱電機(44)
  • LITTELFUSE(40)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(33)
  • SAMTEC(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-125」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(C95S~) SMCその他(C95S~)SMC
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
C95 Series(C95SDC125) SMCC95 Series(C95SDC125)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDC125)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-125DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-125DC)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-125DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-125DC)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-125DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-125DC)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-125DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-125DC)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-125DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-125DCSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-125DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-125DCSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-125DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25-125DCSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-125DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-125DCSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-125DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL16-125DCSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-125DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-125DCSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-125DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-125DCSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-10DC~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-10DC~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-100DC~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-100DC~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC125) SMCCP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDC125)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2CSMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-12~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-12~)SMC
7,898税込8,688
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-12~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-12~)SMC
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20-CQ SMC20-CQSMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSLC25) SMCCD Series(CDQSLC25)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22CSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11CSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。