カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- RS PRO(154)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](112)
- ParkerTAIYO(93)
- コガネイ(88)
- 槌屋ヤック(44)
- マリンテック(43)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(31)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- オジデン(大阪自動電機)(28)
- VISHAY(26)
- KYOCERA AVX(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- コーセル(21)
- KEMET(21)
- XP POWER(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「dc28」の検索結果

CD Series(CDQSB25-20+28DC)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)28ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-15+28DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)28作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-28DC)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-28DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-28DC
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から13日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウトリード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-2
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
無接点オートスイッチ 一般(汎用)形/直接取付タイプ
SMC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ出力方式PNPタイプリード線(m)0.5配線方式3線式RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)リード線取出方向横方向
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-2
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能。質量最大14%削減。オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)サイズ30取付支持形式基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションなし使用圧力範囲(MPa)0.1~1RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ポートの種類Rc揺動角度(°)180軸形式両軸オートスイッチ有無オートスイッチ付
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易ストローク(mm)350取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッションチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ有無オートスイッチ付
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63DL
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40L
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25G
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40C
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFインジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25F
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-25
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)パイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-40
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能