「dc44」の検索結果
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
ボディオプション(C) ラバークッション付
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
シリーズSY5000
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
ストローク(mm)44
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)44
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
シリーズSY5000
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
シリーズSY5000
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
ポートねじの種類Mねじ
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵