カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KEMET(65)
  • RS PRO(30)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • BOURNS(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(10)
  • EBM PAPST(9)
  • アルファ[販促](7)
  • 京セラ(6)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • Schutzinger(5)
  • エスコ(4)
  • VISHAY(4)
  • LASCAR(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc44」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-44DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-44DC)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-45 SMCSS5Y3-45SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-45 SMCSS5Y5-45SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-44DCSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-44DCSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-44DCSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M11SQB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M11SQBSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-44DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-44DCSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
S Series(SS5Y5-M10S6EA42) SMCS Series(SS5Y5-M10S6EA42)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F2~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF16SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF16 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF16SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
17,980税込19,778
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN200SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から34日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵