カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • 三菱マテリアル(18)
  • コガネイ(17)
  • 協育歯車(16)
  • StarTech.com(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • エスコ(8)
  • KITO(キトー)(8)
  • ニッサン(8)
  • SCHURTER(7)
  • 三菱電機(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • イスカル(5)
  • NTB(5)
  • KSフィルター(5)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-04」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SY934 SMC

    SY934

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • SY914 SMC

    SY914

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY9540) SMC

    S Series(SY9540)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY9440) SMC

    S Series(SY9440)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY9140) SMC

    S Series(SY9140)

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMC

    SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    10日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY9240) SMC

    S Series(SY9240)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD) SMC

    SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DD)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
  • SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DD) SMC

    SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-4DD)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) なし
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DD) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DD)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • SY312 SMC

    SY312

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SYJ7120) SMC

    S Series(SYJ7120)

    SMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP744

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • S Series(SYJ5140) SMC

    S Series(SYJ5140)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7140) SMC

    S Series(SY7140)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5240) SMC

    S Series(SY5240)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP742

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
方向制御機器カテゴリ