SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-4DD)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43180786
SY5120-4DD-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180795
SY5120-4DD-01-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(Q) CE対応品
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180804
SY5120-4DD-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) なし
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43180813
SY5120-4DD-C4-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください