カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • フエニックス・コンタクト(23)
  • 三菱マテリアル(18)
  • SCHURTER(18)
  • エスコ(17)
  • 三菱電機(15)
  • コガネイ(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • 重松製作所(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • ハーティング(8)
  • StarTech.com(8)
  • Kordz(8)
  • 修理(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd02」の検索結果

関連キーワード
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY524 SMCSY524SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルソレノイド
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5240) SMCS Series(SY5240)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5140) SMCS Series(SY5140)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7440) SMCS Series(SY7440)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SY7220) SMCS Series(SY7220)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140) SMCS Series(SY7140)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140R) SMCS Series(SY7140R)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7240) SMCS Series(SY7240)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7160) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7160)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7420) SMCS Series(SY7420)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7320) SMCS Series(SY7320)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY722 SMCSY722SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7120SMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
S Series(SY7120-BDD) SMCS Series(SY7120-BDD)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングル
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-4DD)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングルねじの種類G使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5340R) SMCS Series(SY5340R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7440 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7440SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320SMC
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY912 SMCSY912SMC
9,298税込10,228
1個
12日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
S Series(SY7120-5DD) SMCS Series(SY7120-5DD)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
関連キーワード
td022特集
  • おすすめ人気ランキング
  • td022