カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(1,077)
- ARCOLECTRIC(292)
- ARCOL(OHMITE)(213)
- RS PRO(140)
- VISHAY(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(117)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- 日動電工(56)
- LEM(51)
- アルインコ(47)
- omron(オムロン)(45)
- SIEMENS(38)
- OSRAM(オスラム)(37)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- 河村電器産業(33)
- 未来工業(31)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(30)
- 渡辺電機工業(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「denryo」の検索結果
特価

直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷配管NPT1/8表示単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8ブラケット垂直取付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水・油サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE021N
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル付シリーズVXE□21ポート数2ポート定格電圧(V)DC24弁形式その他
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷から21日以内出荷・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用
SMC¥7,698税込¥8,4681個14日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下配管R1/8表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360V
SMC¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350V
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330M
SMC¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2321A
SMC¥7,798税込¥8,5781個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320V
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(03) 3/8ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320J
SMC¥8,198税込¥9,0181個15日以内出荷材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260Z
SMC¥8,798税込¥9,6781個15日以内出荷接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(6) dia 10バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250H
SMC¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷材質(H) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240G
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(4) dia 6使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240A
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(4) dia 6使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B
SMC¥5,598税込¥6,1581個15日以内出荷材質(B) シール: EPDM、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220K
SMC¥9,398税込¥10,3381個15日以内出荷材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220J
SMC¥8,698税込¥9,5681個15日以内出荷材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2131L
SMC¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷材質(L) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130K
SMC¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS接続口径(01) 1/8リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130A
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ポート数2オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121V
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: ALリード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2121G
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120Z
SMC¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(2) dia 3バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120V
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個15日以内出荷材質(V) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(01) 1/8ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120A
SMC¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷材質(A) シール: FKM、ボディ: C37接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111L
SMC¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷材質(L) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(1) dia 2
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2111G
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110K
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個15日以内出荷材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcオリフィス径(Φmm)(1) dia 2
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個15日以内出荷ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし