20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

CA Series(CA2DF100) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
8,498 税込9,348
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)




標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF80 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF80TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2DF SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CA2DF40TN-175Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2DF40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF80) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF40TN) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2DF100TN-150Z CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷


CA2DF50TN-150Z CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2DF50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m df2