カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,292)
- 油圧機器・油圧ホース(104)
- メカニカル部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- ホンダ(12,752)
- Panasonic(パナソニック)(3,024)
- 三菱ふそう(2,445)
- ミツビシ(474)
- イトーキ(456)
- MAZDA(マツダ)(394)
- 視覚デザイン研究所(378)
- トヨタ(353)
- ダイヤトレンド(349)
- RS PRO(347)
- メディアカバーマーケット(340)
- BIGM(丸山製作所)(301)
- 協和精工(284)
- Festo(266)
- ニッサン(233)
- エスコ(232)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(217)
- 三菱電機(217)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(102)
「dl」の検索結果

DL - エルボユニオン(DL06)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)4日以内出荷から18日以内出荷形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08
SMC¥28,980税込¥31,8781袋(100個)3日以内出荷軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL10
SMC¥31,980税込¥35,1781袋(100個)3日以内出荷軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ適合チューブ外径(Φmm)10シールなし接続ねじR1/4機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL04
SMC¥21,980~税込¥24,178~1袋(100個)3日以内出荷軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
DL - エルボユニオン(DL04)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)7日以内出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL08)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)9日以内出荷形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL12)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)9日以内出荷形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
DL - エルボユニオン(DL10)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63DL
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ面裏
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112G-01-5DL1-B~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DL
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(D) SUS口径1/4
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)
SMC(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
ファインロックシリンダ CLA 2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から40日以内出荷1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上RoHS指令(10物質対応)対応
...