カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • (38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • THK(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • ヤマモトレーシング(8)
  • エスコ(7)
  • エレコム(7)
  • 七星科学研究所(7)
  • 未来工業(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • コクヨ(4)
  • Festo(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • ライト精機(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • 富士通(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-11」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-45) SMCS Series(SS5Y5-45)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-45 SMCSS5Y5-45SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-11DM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-11DMSMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)11ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-4~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-4~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-25~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-25~)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2B25) SMCCQ Series(CQ2B25)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+30DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+30DM)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-30+20DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-30+20DM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)20ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-25+5DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-25+5DM)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+30DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+30DM)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+0DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+0DM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)0作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+15DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB16-15+15DM)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-5+10DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-5+10DM)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-20+10DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-20+10DM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-10+10DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB12-10+10DM)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-20~)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+15DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+15DM)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+10DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+10DM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-40+5DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-40+5DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)40ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-30+15DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-30+15DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+5DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+5DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+0DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+0DM)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-45+5DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-45+5DM)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)5ストロークS1(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵