カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Festo(30)
- OS(オーエス)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(16)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アイシン精機(1)
- エスコ(1)
- エバオン(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- コクヨ(2)
- ニチフ(8)
- ベン(2)
- ヤマト科学(2)
- 不二ラテックス(1)
- 大阪製罐(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dn63」の検索結果
特価
関連キーワード

バルブ付エアシリンダ (CDV3DN63-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
耐水性向上シリンダ CDG1DN63
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN63□□-}
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63TF
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN63TN
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN63TN
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)75クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
バルブ付エアシリンダ CV3DN
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ(CVS1D~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVS1DN
SMC¥71,980税込¥79,1781個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
バルブ付エアシリンダ(CDVS1D~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3DN~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら