CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN63)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1DN63) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
全9種類を絞り込む
品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32568104CBG1DN63-350K-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ350
¥39,270
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32568025CBG1DN63-100-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ100
¥24,970
取扱い終了
返品不可
32568034CBG1DN63-125-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ125
¥25,030
取扱い終了
返品不可
32568043CBG1DN63-125-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ125
¥25,580
取扱い終了
返品不可
32568052CBG1DN63-150-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ150
¥25,630
取扱い終了
返品不可
32568068CBG1DN63-177-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ177
¥26,840
取扱い終了
返品不可
32568077CBG1DN63-230-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ230
¥28,050
取扱い終了
返品不可
32568086CBG1DN63-50K-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ50
¥28,270
取扱い終了
返品不可
32568095CBG1DN63-300K-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ300
¥37,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする