12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC CADデータあり
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO) SMC CADデータあり
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)








関連キーワード