カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,527)
- 油圧機器・油圧ホース(205)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- StarTech.com(78)
- メディアカバーマーケット(51)
- Vance&Hines(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- 京セラ(12)
- JAPANNEXT(11)
- Apacer(10)
- AMPHENOL(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- ASUS(エイスース)(8)
- アズワン(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- SAMTEC(7)
- エレコム(6)
- APEM(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「dpc」の検索結果
特価

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から7日以内出荷■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウトリード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から11日以内出荷・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から40日以内出荷1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
...