カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- アルインコ(13)
- 三木プーリ(12)
- TDT(田野井)(5)
- brembo(5)
- エバオン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- VIBRA(新光電子)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 千代田精機(2)
- デンカエレクトロン(2)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- カトウ工機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ds-10 3m」の検索結果

3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から15日以内出荷流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DS40
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS20
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS63)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DS50
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド (ZPT10D~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
S Series(SS5Y7-11L23)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形リード線(m)(3) 3取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D) D側リード線芯数(L2) 17芯
25A-CQ2-Z_S/25A-CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc