カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(320)
- TOKIO(藤沢工業)(40)
- OSG(オーエスジー)(36)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(20)
- TRUSCO(19)
- 三木プーリ(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(15)
- KITO(キトー)(14)
- ギガ・セレクションーリミテッド(14)
- アズワン(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- エバオン(12)
- 渡辺電機工業(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- エスコ(10)
- イトーキ(10)
- XP POWER(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ds-12」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS12
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSDS12
SMC¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷ストローク(mm)1作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS12)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12DS
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)11
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12DS
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DS
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DS
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25DS
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から10日以内出荷切替方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。ストローク(mm)12作動方式複動チューブ内径(Φmm)12
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12