カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 大阪魂(127)
  • TDT(田野井)(32)
  • brembo(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • 三木プーリ(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • エバオン(12)
  • 渡辺電機工業(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • カツイチ(11)
  • イトーキ(10)
  • TRUSCO(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-14」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ80最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBRSMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)NBRブラケットなし
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKMSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDMSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)EPDMブラケットなし
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2382 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2382SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706HSMC
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(06) 60~6000
V Series(VXP2380) SMCV Series(VXP2380)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
S Series(SS5V1-10FD2) SMCS Series(SS5V1-10FD2)SMC
26,980税込29,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
S Series(SS5Q14) SMCS Series(SS5Q14)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
VXR Series(VXR238~) SMCVXR Series(VXR238~)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
SS5Q14 SMCSS5Q14SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR23 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VXR23SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
SS5Q14 SMCSS5Q14SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
VXR Series(VXR238~) SMCVXR Series(VXR238~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油ねじの種類Rc管接続口径Rc1 1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2382~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2382~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
マニホールド SMCマニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
マニホールド SMCマニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
連数19連
マニホールド SMCマニホールドSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
連数18連
マニホールド SMCマニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
連数17連
マニホールド SMCマニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
連数16連
マニホールド SMCマニホールドSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
連数15連
マニホールド SMCマニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
連数14連
マニホールド SMCマニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
連数13連
マニホールド SMCマニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数12連
マニホールド SMCマニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
連数11連
マニホールド SMCマニホールドSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
連数10連
マニホールド SMCマニホールドSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
連数9連
マニホールド SMCマニホールドSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
連数8連
マニホールド SMCマニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
連数7連
マニホールド SMCマニホールドSMC
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数6連
マニホールド SMCマニホールドSMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数5連
マニホールド SMCマニホールドSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
連数4連
マニホールド SMCマニホールドSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
連数3連
マニホールド SMCマニホールドSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
連数2連
マニホールド SMCマニホールドSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
連数1連