カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,210)
- メカニカル部品(201)
- 油圧機器・油圧ホース(178)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(19)
- ホンダ(1,968)
- HEADS(ヘッズ)(1,473)
- RS PRO(1,148)
- メディアカバーマーケット(760)
- 大阪魂(705)
- 三菱ふそう(678)
- ALCANhands(647)
- ムラテックKDS(607)
- ダイヤトレンド(605)
- Festo(527)
- WIDIA(518)
- Seeed Studio(441)
- テラモト(394)
- D'Addario(357)
- エスコ(336)
- エレコム(324)
- MAZDA(マツダ)(314)
- TOKIO(藤沢工業)(298)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,302)
価格
価格で絞り込む
「ds」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズDS
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2DS32
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DS50
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DS40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DS63
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
電動アクチュエータ LEY25DS
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
電動アクチュエータ LEY32DS
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS40-~DCMZ~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS50-~DCMZ~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS63-~DCMZ~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
S Series(SY7120-5DS)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DS
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DS
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-6DS
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS50
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS63
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-40DS
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4B
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
薄形シリンダ CDQ2DS80
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...