カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(375)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アルインコ(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • brembo(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • タンガロイ(3)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(3)
  • OWON(3)
  • エレコム(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • トップ工業(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ムラキ(2)
  • Canon(2)
  • モリタ宮田(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds3-10」の検索結果

関連キーワード
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703HSMC
61,980税込68,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
VXR Series(VXR226~) SMCVXR Series(VXR226~)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMCPF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SEB) SMCS Series(SS5Y3-10SEB)SMC
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-10T SMCSS5Y3-10TSMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
シリーズSV3000
VXR Series(VXR226~) SMCVXR Series(VXR226~)SMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
SS5Y3-10S3V-08 SMCSS5Y3-10S3V-08SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10L23) SMCS Series(SS5Y5-10L23)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
SS5Y3-10S3V-1 SMCSS5Y3-10S3V-1SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10SV SMCSS5Y3-10SVSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10S3V-1 SMCSS5Y5-10S3V-1SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45) SMCS Series(SS5Y3-45)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S3Q SMCSS5Y3-10S3QSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S3V-03 SMCSS5Y3-10S3V-03SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S3V-09 SMCSS5Y3-10S3V-09SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S3V-02 SMCSS5Y3-10S3V-02SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000