カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
絞り込み
ブランド
- SMC
- D'Addario(25)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- INFINEON(21)
- サンワサプライ(18)
- 三木プーリ(14)
- 永興電機工業(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- TRUSCO(7)
- 東洋バルヴ(7)
- 三菱ふそう(7)
- セキスイ(6)
- マキタ(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ダルトン(6)
- ワゴジャパン(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dsf」の検索結果

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ1
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(2) N.O.
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
VEX3120_SU - 直接配管形: パイロット電磁形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3321)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数3使用流体空気
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND30
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
パワーバルブ 3ポジションバルブ VEX3シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。ボディサイズ12
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS
SMC¥75,980~税込¥83,578~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS
SMC¥71,980~税込¥79,178~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND700DS)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個30日以内出荷管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND402DS)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ポート数2ポートねじの種類(F) G管接続口径(25A) 1型式VND4オリフィス径(Φmm)25バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND502DS)
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND302DS)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VND3オリフィス径(Φmm)20バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND400DS)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷管接続口径(25A) 1型式VND4オリフィス径(Φmm)25バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND702DS)
SMC¥97,980税込¥107,7781個30日以内出荷ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VND7オリフィス径(Φmm)50バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND602DS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個30日以内出荷ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2型式VND6オリフィス径(Φmm)40バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300DS)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷管接続口径(20A) 3/4型式VND3オリフィス径(Φmm)20バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500DS)
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND600DS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個30日以内出荷ポート数2ポート管接続口径(40A) 1 1/2型式VND6オリフィス径(Φmm)40バルブ(0) N.C.