カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,361)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(853)
- メディアカバーマーケット(357)
- D'Addario(346)
- オカムラ(岡村製作所)(320)
- New-Era(ニューエラー)(300)
- NSK(日本精工)(296)
- RS PRO(263)
- 大阪魂(228)
- TRUSCO(218)
- イトーキ(171)
- Panasonic(パナソニック)(166)
- ホンダ(159)
- ニシキ工業(137)
- 三菱ふそう(136)
- エスコ(124)
- MAZDA(マツダ)(94)
- EDWARDS(92)
- ホームテイスト(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「dw」の検索結果
特価

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25DW~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DW~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16DW~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DW~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20DW)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25DW)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20DW)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DW)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-25DW)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10DW)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DW
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10DW)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20DW
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16DW)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DW
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DW
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DW
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16DW
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10DW
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DW
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体空気
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から13日以内出荷ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体水材質(ボディ)(D) C37
...