カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,609)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • アカツキ製作所(KOD)(12)
  • GALFER(ガルファー)(10)
  • LIAN LI(10)
  • サンワサプライ(9)
  • コミネ(9)
  • ナイキ(8)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(8)
  • イスカル(6)
  • フジキン(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • ワルター(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(5)
  • Digi-Pas(3)
  • 三菱ふそう(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwl」の検索結果

2,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用オートスイッチ D-P SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-PSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
スイッチ(D-P~) SMCスイッチ(D-P~)SMC
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMCロータリクランプシリンダ(MK2T~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
作動方式複動
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB50~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB50~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CKGA8 SMCCKGA8SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
MG Series(MGPM40-50AZ) SMCMG Series(MGPM40-50AZ)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPM40-25AZ) SMCMG Series(MGPM40-25AZ)SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPM32-25AZ) SMCMG Series(MGPM32-25AZ)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-15~)SMC
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-30DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D50-30DZ)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-30Z)SMC
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGPS8 SMCガイド付薄形シリンダ MGPS8SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS80-5~)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80) SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-50Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-50Z)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-300Z)SMC
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPS50-2~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-300Z)SMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-600Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-600Z)SMC
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-175Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-175Z)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50) SMCMGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPS5SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD40-75Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD40-75ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40-30LZ) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40-30LZ)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-20Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPL63-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL63-5SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-75Z)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-30Z)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MG Series(MGPA32) SMCMG Series(MGPA32)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-25Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-25Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-50Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-50Z)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-75Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-75Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ