カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(1)
「dz-10g-1b」の検索結果

クーラントバルブ SGC22
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121B)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133B)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130A
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(1) SGH100ポート数2ポート材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(0) 3ポート
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH122A)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH133A)
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222A)
SMC¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)