カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,188)
  • メカニカル部品(178)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(36)
  • ホンダ(6,142)
  • MAZDA(マツダ)(5,540)
  • 三菱ふそう(3,796)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,766)
  • トヨタ(3,460)
  • BIGM(丸山製作所)(2,942)
  • ニッサン(2,461)
  • コガネイ(2,410)
  • Panasonic(パナソニック)(2,069)
  • エスコ(1,818)
  • KITO(キトー)(1,602)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,519)
  • スバル(1,095)
  • フェリック(726)
  • メディアカバーマーケット(726)
  • スズキ(677)
  • omron(オムロン)(664)
  • 理研計器(608)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(416)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-1」の検索結果

4,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2E1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2E1SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114E-01-~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114E-01-~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体温水
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E1A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E1A)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(-) インチ:1/8 x 0.086(B側)
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124E-01-~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124E-01-~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134E-01-1G~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134E-01-1G~)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
LQ3E - ユニオンエルボ(LQ3E1A) SMCLQ3E - ユニオンエルボ(LQ3E1A)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ接続ねじ3/8仕様標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(3) PVDF
K Series(KQ2E01) SMCK Series(KQ2E01)SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4
K Series(KQB2E01) SMCK Series(KQB2E01)SMC
859税込945
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 SMCIDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン(KQG2E01) SMCKQG2E(インチ) - 隔壁用ユニオン(KQG2E01)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8型式KQG2E01-00
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA15E1 SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA15E1SMC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E11) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E11)SMC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E12) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E12)SMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気 SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E) SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気(IDU3E)SMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
型式IDU3E
IDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様 SMCIDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DE1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DE1)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E42) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E42)SMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E31) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E31)SMC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4142) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4142)SMC
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(42) ミリ:10 x 8(B側)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2221) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2221)SMC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(21) ミリ:6 x 4(B側)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2122) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2122)SMC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(22) ミリ:4 x 3(B側)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E22) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E22)SMC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(-) ミリ:4 x 3(B側)
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A)SMC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズSMC
808税込889
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E21) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E21)SMC
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E01SMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
...