カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(517)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • コガネイ(613)
  • エスコ(155)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • IKO(日本トムソン)(99)
  • 内外電機(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • イマオコーポレーション(67)
  • スバル(64)
  • 近藤製作所(48)
  • ニッサン(48)
  • フジトク(43)
  • 大阪魂(41)
  • KITZ(キッツ)(38)
  • ワルター(34)
  • CKD(31)
  • NACHI(不二越)(30)
  • シライ(29)
  • スリーピース(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-2.5」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CDMSE SMCCDMSESMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E25~)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM3E SMCCM3ESMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2E25) SMCCM Series(CM2E25)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2E-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2E-ZSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ250C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E25SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)SMC
5,400税込5,940
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-7~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-7~)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3E SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3ESMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3E25)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-ZSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-80Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-80Z)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-35Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-35Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-60Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-60Z)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-5~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-5~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E25 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E25SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E25 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E25SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-40AZ)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75Z)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CM2□25~)SMC
6,930税込7,623
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-40Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-40ZSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-30ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...