カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(161)
- VISHAY(16)
- エスコ(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- シライ(12)
- TDK(10)
- TPP(9)
- イスカル(8)
- omron(オムロン)(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- ホンダ(8)
- 大洋ツール(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- 田村総業(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- NAKATAKI(7)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e-25x」の検索結果
特価

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
バッグフィルタ FGFS1
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
バッグフィルタ FGFL1
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D1E
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
パイロット・ポペットタイプ VP412
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ 安川電機用
SMC¥259,800税込¥285,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化 ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品