カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(477)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(1,431)
  • 三菱ふそう(1,172)
  • MAZDA(マツダ)(917)
  • 日野自動車(779)
  • BIGM(丸山製作所)(579)
  • トヨタ(527)
  • 黒田精工(408)
  • ダイヤトレンド(278)
  • Panasonic(パナソニック)(236)
  • ニッサン(222)
  • エスコ(194)
  • IKO(日本トムソン)(160)
  • スバル(158)
  • サンコー(三甲)(140)
  • omron(オムロン)(119)
  • イマオコーポレーション(107)
  • グリーンクロス(106)
  • KHK(小原歯車工業)(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-30」の検索結果

484件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
629税込692
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
大型真空ユニット (ZR1-F~) SMC大型真空ユニット (ZR1-F~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2 SMCロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
51-SY5120 SMC51-SY5120SMC
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
CQ Series(CQ2B50) SMCCQ Series(CQ2B50)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
CJ Series(CJ2E16) SMCCJ Series(CJ2E16)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2E16) SMCCD Series(CDJ2E16)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
大型真空ユニット (ZR118~) SMC大型真空ユニット (ZR118~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50SMC
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MHR~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-30Z)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3E20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3E20SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
空-空ポジショナ IP5000 SMC空-空ポジショナ IP5000SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式レバータイプ
...