カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(128)
- IKO(日本トムソン)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- MAZDA(マツダ)(18)
- NAKATAKI(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- omron(オムロン)(64)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(8)
- エスコ(13)
- オムロンヘルスケア(31)
- カラークリエーション(5)
- サンドビック(14)
- サンワサプライ(5)
- ダイヤトレンド(70)
- トヨタ(23)
- 三菱マテリアル(7)
- 富士電機(8)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
「e-30m」の検索結果
特価
関連キーワード

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU75~)
SMC¥1,598,000税込¥1,757,8001個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU22~)
SMC¥439,800~税込¥483,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)
SMC¥649,800~税込¥714,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気
SMC¥579,800税込¥637,7801個9日以内出荷電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)タイマー式電磁弁型オートドレン-
大型真空ユニット (ZR1-F~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
Z Series(ZR1)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3E20
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3E
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-30Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-30DCZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30AZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-30Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-30DCZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-30DCZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら