カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三菱電機(4)
  • 東芝テリー(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 東洋技研(2)
  • SPARKFUN(2)
  • StarTech.com(2)
  • HA CONSULTING(2)
  • DJI(1)
  • ユーボン(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • パーパス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-con 3m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10) SMCIZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様定格流量範囲 (L/min):(20) 2 ~ 16、温度範囲:(T) 0~90℃ねじの種類(N) NPT出力仕様(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)ポート管接続口径(03) 3/8