カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(1,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(406)
  • MAZDA(マツダ)(237)
  • BIGM(丸山製作所)(176)
  • SUS(エスユーエス)(49)
  • トヨタ(49)
  • エスコ(45)
  • ニッサン(41)
  • スバル(35)
  • ネオフレックス(35)
  • イワタ(ソフト)(30)
  • スズキ(27)
  • サンドビック(21)
  • ホンダ(19)
  • 新ダイワ(18)
  • マーテック(16)
  • CKD(15)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-44」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスアダプタ SMCクロスアダプタSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2T100SMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-44Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-44ZSMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)44形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
V Series(VEX5501) SMCV Series(VEX5501)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ5
S Series(SS5Y5-10S6ZE44) SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE44)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10S6ZE44) SMCS Series(SS5Y3-10S6ZE44)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
I Series(IDF-KCAE4440Y) SMCI Series(IDF-KCAE4440Y)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFA80B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFA80B)SMC
87,980税込96,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-65Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-65Z)SMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-150Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-100Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-375Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-375Z)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)375形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-150Z)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-100Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-50Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80)SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T63)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T100)SMC
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2G63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2G63)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F100)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80TN) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D80TN)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D100)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63TN) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63TN)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)450作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C40TN) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C40TN)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A44オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
C85 Series(C85E) SMCC85 Series(C85E)SMC
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から50日以内出荷
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~)SMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-25~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-2~)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら