カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(624)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • ホンダ(3,228)
  • BIGM(丸山製作所)(590)
  • エスコ(403)
  • MAZDA(マツダ)(396)
  • 三菱ふそう(349)
  • イマオコーポレーション(245)
  • トヨタ(245)
  • スバル(213)
  • YAMAHA(ヤマハ)(211)
  • omron(オムロン)(182)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • ユニ・チャーム(162)
  • KITO(キトー)(151)
  • RS PRO(136)
  • AMPHENOL(132)
  • 理研計器(120)
  • イスカル(112)
  • TRUSCO(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E12) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E12)SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E12) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E12)SMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
形状ユニオンエルボ
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E12SMC
6,398税込7,038
1袋(2個)
4日以内出荷から17日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
CD Series(CD85E12) SMCCD Series(CD85E12)SMC
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
808税込889特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
チューブカプラ  (KC~) SMCチューブカプラ (KC~)SMC
18,980税込20,878
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズSMC
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
隔壁ユニオン KQB2E SMC隔壁ユニオン KQB2ESMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状隔壁ユニオン
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGE~)SMC
13,980税込15,378
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
隔壁用ユニオン (KGE~) SMC隔壁用ユニオン (KGE~)SMC
13,980税込15,378
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。材質SUS303脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
くい込み管継手 隔壁用ユニオン SMCくい込み管継手 隔壁用ユニオンSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン KGE SMC隔壁用ユニオン KGESMC
13,980税込15,378
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途パネル取付等の チューブ同士の中 継接続に使用。材質SUS303
10 Series(10-KQ2E) SMC10 Series(10-KQ2E)SMC
5,398税込5,938
1袋(5個)
当日出荷から16日以内出荷
隔壁用ユニオン KRE12 SMC隔壁用ユニオン KRE12SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
当日出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁用ユニオン
隔壁用ユニオン KFG2E SMC隔壁用ユニオン KFG2ESMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
2,898税込3,188
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁用ユニオン (KRE~) SMC隔壁用ユニオン (KRE~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁ユニオン
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から14日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMCフッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUESMC
35,980税込39,578
1個(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタンチューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)豊富なカラーバリエーション黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
6,298税込6,928
1袋(5個)
3日以内出荷
ワンタッチ着脱真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁エルボISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
K Series(KQ2LE12) SMCK Series(KQ2LE12)SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)12
SF4-6E SMCSF4-6ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-4E SMCSF4-4ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-JE) SMCS Series(SF4-JE)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CE) SMCS Series(SF4-CE)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-5E SMCSF4-5ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-2E SMCSF4-2ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-1E SMCSF4-1ESMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
...