カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Aratas(旧:omron)(3)
- MAZDA(マツダ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- イシザキ(4)
- イチネンTASCO(10)
- エスコ(5)
- サカエ(3)
- スズキ(4)
- セイサ(3)
- ダイゴー(6)
- ホンダ(134)
- マルケイ(国際化工)(3)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(16)
- モートーン(15)
- ヤマニパッケージ(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 東洋技研(12)
- 菊水化学工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e134」の検索結果

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)
SMC¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA11E)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA6E)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷電圧(V)単相 AC230(50Hz)
ZM Series(ZM134~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM134
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブなしねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM134)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃ 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R134a(HFC)
SMC¥279,800税込¥307,7801個20日以内出荷サイズ15kw電圧単相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応