カテゴリ
- 自動車純正部品(566)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
- メカニカル部品(89)
- 制御機器(64)
- 自動車補修部品(59)
- バイク部品(54)
- バイク純正部品(49)
- 農業機械(48)
- 機構部品(46)
- 建築金物(40)
- パソコン/周辺機器(33)
- 切削工具(18)
- 建材・エクステリア(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- カー用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 学童・教育用品(10)
- 縫製用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 電気材料(6)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 安全標識(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BEAMS(ビームス)(20)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(181)
- NTB(10)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SMC(314)
- イマオコーポレーション(29)
- エスコ(30)
- スズキ(24)
- スバル(34)
- トヨタ(46)
- ナブテスコサービス(26)
- ニッサン(181)
- ホンダ(141)
- メディアカバーマーケット(30)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(28)
- 住友重機械工業(15)
- 旭精工(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-53」の検索結果

Microchip マイコン, 44-Pin QFN PIC18F47J53-I/ML
MICROCHIP¥979税込¥1,0771個7日以内出荷PIC18F2xJ53 / 4xJ53 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 10 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F47J53-I/PT
MICROCHIP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷PIC18F2xJ53 / 4xJ53 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 3.8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 10 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
リア樹脂用ワイパー替えゴム グラファイト
マルエヌ(37件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から10日以内出荷・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現商品タイプグラファイト
エアロツイン J-Fit(+)
BOSCH(ボッシュ)(34件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。商品タイプスタンダード
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
軽油車用 高速水抜剤
ジョイフル(10件のレビュー)¥479税込¥5271本(200mL)当日出荷水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン
矢崎化工(2件のレビュー)¥177税込¥1951個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ PK27-2
ニトムズ¥1,498~税込¥1,648~1パック(3巻)ほか当日出荷から6日以内出荷重ねて貼れて、手で切れます。用途宅配便・小包などの包装に。 紙箱など角の補強に。 結束・仮止め・万能補修用に。
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(300個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ズバッと コーティング1 窓ガラス用
PROSTAFF(プロスタッフ)¥419税込¥4611個(7枚)当日出荷窓ガラスの洗浄&防汚コーティングが、これ1枚でできるマイクロファイバー100%のウェットクロスです。 ご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水アカ・手アカ・汚れ・ホコリを超極細繊維でしっかり吸着。同時にコーティング膜を形成して水はじき&保護効果を与えます。汚れの固着を防止し、次回のお掃除もラクになります。 厚手の生地で、4分の1に折ると使いやすい手のひらサイズ。気になった時にサッと使える便利なウェットクロスです。内窓ガラスの結露による水だれを防止する効果も発揮します。用途窓ガラス・窓サッシや家具のガラス部分、ベランダの手すりなど質量(g)71タイプウェット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230 ×135 ×9シートサイズ(mm)約200×300商品タイプ本体
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(300個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
3M バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥5,898~税込¥6,488~1枚(202個)ほか当日出荷から6日以内出荷<特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
ミニタイプ レデューサー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥369~税込¥406~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ソケットエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ソケットエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
木製ドアストッパー 屋内用 スタンダード
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個当日出荷フローリングにピッタリマッチ(スベリ止め効果抜群) 保管に便利なコード付き ご使用にならない時はコード部分をレバーなどに引っ掛けて保管できます。 床面に特殊樹脂を使用しているので、しっかり固定します。 木製品ですのでフローリング床にマッチします。材質天然木・ウレタン樹脂色ベージュタイプ差し込みタイプ隙幅(mm)9~27
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から12日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
...


































![Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66401320-260723-02.jpg)