カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(137)
  • 日野自動車(136)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • スバル(71)
  • トヨタ(47)
  • 三菱ふそう(40)
  • TPP(37)
  • ミツビシ(27)
  • NACHI(不二越)(16)
  • 新ダイワ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • pewag(8)
  • 武蔵オイルシール工業(8)
  • サンドビック(7)
  • ヤマニパッケージ(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 東洋技研(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e190」の検索結果

特価
本日7月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2E16) SMCCJ Series(CJ2E16)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E16SMC
6,120税込6,732
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E10SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2E10) SMCCD Series(CDJ2E10)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
ファインロックシリンダ(CDLG1BN32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN32-~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CRJ - ミニロータリアクチュエータ(CRJB1) SMCCRJ - ミニロータリアクチュエータ(CRJB1)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B63)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CRJ - ミニロータリアクチュエータ SMCCRJ - ミニロータリアクチュエータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05 SMCミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ5パターン(-) 標準形
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CRJ - ミニロータリアクチュエータ(CRJB05) SMCCRJ - ミニロータリアクチュエータ(CRJB05)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C85 Series(C85E) SMCC85 Series(C85E)SMC
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から50日以内出荷
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
ファインロックシリンダ CDLA2C100 SMCファインロックシリンダ CDLA2C100SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F40) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F40)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMCファインロックシリンダ CDLA2F40SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BA20 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BA20SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)タイプ(A) 無給油/エアクッションポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
ファインロックシリンダ CDLA2B80 SMCファインロックシリンダ CDLA2B80SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
CM Series(CM2E32F) SMCCM Series(CM2E32F)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-190Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-190ZSMC
20,980税込23,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)190形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2ESMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-190AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-190AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)190形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2ESMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CD Series(CD85E20) SMCCD Series(CD85E20)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-190Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-190ZSMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)190形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CD Series(CDM2E40R) SMCCD Series(CDM2E40R)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-190~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-190~)SMC
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら