カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,157)
- 油圧機器・油圧ホース(801)
- メカニカル部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(2,596)
- CKD(450)
- KITO(キトー)(1,227)
- MAZDA(マツダ)(3,163)
- omron(オムロン)(684)
- Panasonic(パナソニック)(1,294)
- ParkerTAIYO(393)
- RS PRO(414)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,477)
- エスコ(1,228)
- オカムラ(岡村製作所)(796)
- コガネイ(1,331)
- スバル(603)
- トヨタ(1,829)
- ニッサン(1,228)
- ホンダ(14,641)
- メディアカバーマーケット(705)
- 三菱ふそう(4,159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(626)
「e2」の検索結果
特価
関連キーワード

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E2
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E2A
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷サイズ【レジューシング】基準チューブサイズ(インチ)1/4×5/32継手種類ユニオンエルボ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E2C22
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E2C2B
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個19日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2L
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QK
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2R
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2G
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QL
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2E2)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ3G
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ1W
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら