カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- CKD(64)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](28)
- MAZDA(マツダ)(88)
- omron(オムロン)(37)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- エスコ(32)
- コガネイ(68)
- スバル(58)
- スリーピース(41)
- トヨタ(45)
- ハリケーン(56)
- ホンダ(168)
- 共立(26)
- 弘進ゴム(33)
- 日本製線(29)
- 日野自動車(97)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。ボディサイズ250C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から11日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250Z)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250AZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-250~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)250取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用
SMC¥3,198税込¥3,5181個22日以内出荷HF2A-CG5 Series用付属品台座2個、固定ボルト2個RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250E
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20エンドロックの位置(E) 右ポート側付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-250AZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-250JZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250JZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250AFZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-250JZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250JZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-250AKZ
SMC¥20,980税込¥23,0781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-250JZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-250AZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-250Z)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-250JZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-250AFZ
SMC¥8,998税込¥9,8981個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250JZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-250AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-250AJZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A34Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら