CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-250JZ)
- ストローク(mm)
- 250
- 形式
- (-) 空気圧タイプ
- クッション
- (-) ラバークッション
- ジャバラ
- (J) ナイロンターポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ねじの種類
- (-) Rc
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- リード線(m)
- 3
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (W) 2山ナックルジョイント
- 揺動受け金具
- (N) 取付支持金具同梱
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


























