カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(316)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(193)
- omron(オムロン)(112)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- YAMAHA(ヤマハ)(108)
- CKD(107)
- MAZDA(マツダ)(103)
- サンエス(96)
- NSK(日本精工)(73)
- トヨタ(60)
- RS PRO(60)
- イスカル(57)
- Festo(56)
- 黒田精工(42)
- 日本ヒルズ(42)
- キョーリン(41)
- SKF(日本エスケイエフ)(39)
- TDK(36)
- ダイヤトレンド(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「e3c c」の検索結果

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ CDLA2C63
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)63
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ CDLA2C50
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10C~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力13
ファインロックシリンダ CDLA2C40
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)40
プラグインユニット (VV5Q41-03C~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
S Series(SS5Y3-10SZE4C)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y7-10SZE3C)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手入力ブロック連数(3) 3連
S Series(SS5Y3-10SZE7C)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷取付け方法(B)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(E)D側入力ブロック連数(7)7連
S Series(SS5Y5-10SZE3C)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(3) 3連
S Series(SS5Y3-10SZE3C)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力入力ブロック連数(3)3連ポート取出位置【P・E】(F)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ (CDLM2C~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロック シリンダ CDLM2C32
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C40G-1200
SMC¥219,800税込¥241,7801個19日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1200
ファインロック シリンダ CDLM2C25
SMC¥49,980税込¥54,9781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25