カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(16)
  • エスコ(11)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • KSフィルター(6)
  • Festo(6)
  • KTC(5)
  • CKD(5)
  • 富士電機(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • ELPA(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • STE(エス・ティー・イー)(3)
  • 松永製作所(3)
  • VISHAY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3s-d」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y3-12S6Q5) SMCS Series(SS5Y3-12S6Q5)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
大型真空ユニット ZR113 SMC大型真空ユニット ZR113SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR113S~) SMC大型真空ユニット (ZR113S~)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
JSY51M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY51M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMCJSY31M-1P - 給排気ブロックAss’ySMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946ESMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能・流量特性 C[dm3(/ s・bar)] VP346E:4.2 VP546E:7.5 VP746E:12.6・有効断面積 mm2 VP946E:234・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能・消費電力:0.35W(ランプなし)・パイロット流路にチェック弁内蔵 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)電磁弁3ポート残圧排気弁
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-10S6EA3N4D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-10S6EA3N4DSMC
159,800税込175,780
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-W10S6EA3N4D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-W10S6EA3N4DSMC
159,800税込175,780
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000